Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-931 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102 - 887-931

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG887-931 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

  • Mit Betätigungshebeln - ja

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001364567

Artikelnummer

WAG887-931

Herstellernummer

887-931

Hersteller

WAG

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

ja

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Serie 221 - 4mm² und 6mm²