Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-927 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102 - 887-927

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG887-927 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

  • Mit Betätigungshebeln - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000693019

Artikelnummer

WAG887-927

Herstellernummer

887-927

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.2...4 mm²

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Transparent:

ja

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Serie 221