WAGO ITALIA SRL - WAG870-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
2000003414871
Artikelnummer
WAG870-406
Herstellernummer
870-406
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
440 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau