Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-403

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG870-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 200 ST

EAN

4044918507264

Artikelnummer

WAG870-403

Herstellernummer

870-403

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

18 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

440 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau