Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG859-805 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-805

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 15...30 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449076102646

Artikelnummer

WAG859-805

Herstellernummer

859-805

Hersteller

WAG

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.5 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

15...30 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

6 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

56 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

91 mm

Höhe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0.33

DC-DC-Wandler; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 0,5 A; 2,50 mm²; grau