WAGO ITALIA SRL - WAG859-802 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 10...10 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 15...30 V
Packung
10 ST
EAN
7449079371216
Artikelnummer
WAG859-802
Herstellernummer
859-802
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
10...10 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
15...30 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
5 W
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
56 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
91 mm
Höhe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.33




