WAGO ITALIA SRL - WAG859-796 OPTO DC 24V, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 18...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
7449073239406
Artikelnummer
WAG859-796
Herstellernummer
859-796
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
18...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 30 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; 2-Leiter-Anschluss; Bahn; Frequenz 10 kHz; 6 mm Baubreite; grau