WAGO ITALIA SRL - WAG859-794 OPTO DC 24V, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 16...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 9...60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
7449072655030
Artikelnummer
WAG859-794
Herstellernummer
859-794
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
16...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
9...60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 9 … 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; Bahn; 6 mm Baubreite; grau