WAGO ITALIA SRL - WAG859-756 OPTO DC 24V, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 18...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 4...6.25 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
2000002162360
Artikelnummer
WAG859-756
Herstellernummer
859-756
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
18...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4...6.25 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 4 … 6 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; Frequenz 10 kHz; 6 mm Baubreite; grau