WAGO ITALIA SRL - WAG859-738 OPTO DC 5V, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Packung
10 ST
EAN
2000000837680
Artikelnummer
WAG859-738
Herstellernummer
859-738
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
4...6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 5 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 30 V; Grenzdauerstrom 5 A; 2-Leiter-Anschluss; Statusanzeige rot; 6 mm Baubreite; grau