Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG859-405 PONTICELLO PER SLOT PER PONTICELLO, GRIG

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG859-405 PONTICELLO PER SLOT PER PONTICELLO, GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072655023

Artikelnummer

WAG859-405

Herstellernummer

859-405

Hersteller

WAG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.