WAGO ITALIA SRL - WAG857-800 UI TRASDUTTORE RTD, GRIGIO CHIARO - 857-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Mit Schaltausgang - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072654996
Artikelnummer
WAG857-800
Herstellernummer
857-800
Hersteller
WAG
Messbereich:
-200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Gewicht:
0.042 kg




