WAGO ITALIA SRL - WAG857-724 SSR DC 24V, GRIGIO - 857-724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 18...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
25 ST
EAN
7449077652768
Artikelnummer
WAG857-724
Herstellernummer
857-724
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
18...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Solid-State-Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 24 V; Grenzdauerstrom 3 A; 2-Leiter-Anschluss; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite; grau