WAGO ITALIA SRL - WAG857-704 SSR DC 24V, GRIGIO - 857-704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 18...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.009 A
Packung
25 ST
EAN
2000000807300
Artikelnummer
WAG857-704
Herstellernummer
857-704
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
18...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.009 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Solid-State-Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 48 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite; grau



