WAGO ITALIA SRL - WAG857-550 I-TRASDUTTORE UI - 857-550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 5 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 400 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
2000001082225
Artikelnummer
WAG857-550
Herstellernummer
857-550
Hersteller
WAG
Endwert Messbereich Strom:
5 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
400 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja



