Startseite
Auslauf

WAGO ITALIA SRL - WAG857-161 SSR-E DC 24V

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG857-161 SSR-E DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 18...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 0...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.007 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000461830

Artikelnummer

WAG857-161

Herstellernummer

857-161

Hersteller

WAG

Eingangsspannung:

18...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

0...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.007 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Elementar-Solid-State-Relais; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 30 V; Grenzdauerstrom 3 A