WAGO ITALIA SRL - WAG850-834 CONTENITORE IP65 IN POLIESTERE (RAL 7032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-stöckig
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - nein
Werkstoff - Kunststoff
Unterer Anschlussraum - mit Hutschienen
Packung
1 ST
EAN
7449072654958
Artikelnummer
WAG850-834
Herstellernummer
850-834
Hersteller
WAG
Ausführung:
1-stöckig
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
164 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
164 mm
IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20