WAGO ITALIA SRL - WAG850-818/002-000 PIASTRA FLANGIATA - 850-818/002-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 195 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074856145
Artikelnummer
WAG850-818/002-000
Herstellernummer
850-818/002-000
Hersteller
WAG
Breite:
195 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
120 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


