WAGO ITALIA SRL - WAG850-816/002-000 CONTENITORE IP65 IN LAMINA DI ACCIAIO (R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-stöckig
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - nein
Werkstoff - Stahl
Unterer Anschlussraum - mit Hutschienen
Packung
1 ST
EAN
7449074856091
Artikelnummer
WAG850-816/002-000
Herstellernummer
850-816/002-000
Hersteller
WAG
Ausführung:
1-stöckig
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Stahl
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
200 mm
IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (400x120x200 mm); ohne Flanschplatte