Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG812-102 MORSETTO PER BARRA COLLETTRICE PER BARRE

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG812-102 MORSETTO PER BARRA COLLETTRICE PER BARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...3 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 96 A

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079370929

Artikelnummer

WAG812-102

Herstellernummer

812-102

Hersteller

WAG

Sammelschienendicke:

3...3 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

96 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

75 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.