WAGO ITALIA SRL - WAG793-5571 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 793-5571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
EAN
2000003013364
Artikelnummer
WAG793-5571
Herstellernummer
793-5571
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 71 ... 80 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


