Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-5570 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 793-5570

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-5570 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

2000001643983

Artikelnummer

WAG793-5570

Herstellernummer

793-5570

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 61 ... 70 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß