WAGO ITALIA SRL - WAG793-524 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 793-524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
EAN
7449074836734
Artikelnummer
WAG793-524
Herstellernummer
793-524
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 13 / 14 (je 50x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


