WAGO ITALIA SRL - WAG790-208 STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO L - 790-208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 29.9 mm
Höhe - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
2000000461472
Artikelnummer
WAG790-208
Herstellernummer
790-208
Hersteller
WAG
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...8 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
29.9 mm
Höhe:
30 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;


