WAGO ITALIA SRL - WAG790-124 MORSETTO DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO - 790-124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 6...24 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 27 mm
Höhe - 78 mm
Packung
50 ST
EAN
7449072654651
Artikelnummer
WAG790-124
Herstellernummer
790-124
Hersteller
WAG
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6...24 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
78 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
10...30 °C
Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;


