WAGO ITALIA SRL - WAG788-114 PONTICELLO PER SLOT PER PONTICELLO, GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Packung
100 ST
EAN
7449077345134
Artikelnummer
WAG788-114
Herstellernummer
788-114
Hersteller
WAG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.