Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-916 CBM DC 24V - 787-916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 20...29 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 23...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000528755

Artikelnummer

WAG787-916

Herstellernummer

787-916

Hersteller

WAG

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

20...29 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

23...30 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Breite:

68 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

181 mm

Höhe:

162 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Pufferzeit 0,3 … 6,6 s