WAGO ITALIA SRL - WAG787-876 AGM-BAT DC 24V - 787-876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050821298243
Artikelnummer
WAG787-876
Herstellernummer
787-876
Hersteller
WAG
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Länge:
126.6 mm
Höhe inkl. Pole:
153 mm
Breite:
55 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
2140 g




