WAGO ITALIA SRL - WAG787-873 AGM-BAT DC 24V - 787-873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 12000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079370080
Artikelnummer
WAG787-873
Herstellernummer
787-873
Hersteller
WAG
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
12000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Länge:
175.5 mm
Höhe inkl. Pole:
168 mm
Breite:
76.2 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
4200 g




