Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-872 AGM-BAT DC 24V - 787-872

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 7000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079370073

Artikelnummer

WAG787-872

Herstellernummer

787-872

Hersteller

WAG

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

7000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Länge:

175.5 mm

Höhe inkl. Pole:

168 mm

Breite:

76.2 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

4200 g

Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Kapazität 7 Ah; mit Battery-Control; 10,00 mm²