WAGO ITALIA SRL - WAG787-842 SMPS PRO 3 PH - 787-842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22.8...28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076463945
Artikelnummer
WAG787-842
Herstellernummer
787-842
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.8...28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
480...780 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340...550 V
Breite:
77 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
179 mm
Höhe:
171 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5




