Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-818 SMPS PRO 1 PH - 787-818

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22...29.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074180783

Artikelnummer

WAG787-818

Herstellernummer

787-818

Hersteller

WAG

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22...29.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...350 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

163 mm

Höhe:

163 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Primär getaktete Stromversorgung; Pro; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 3 A; TopBoost + PowerBoost; DC-OK-Kontakt