WAGO ITALIA SRL - WAG787-712 PSU ECO 1 PH - 787-712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070361940
Artikelnummer
WAG787-712
Herstellernummer
787-712
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
130...373 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
136 mm
Höhe:
92 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3




