Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-1685 RDM 2X DC 24V - 787-1685

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10...36 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 10...36 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001268391

Artikelnummer

WAG787-1685

Herstellernummer

787-1685

Hersteller

WAG

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

10...36 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...36 V

Kurzschlussfest:

nein

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

42 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

127 mm

Höhe:

139.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Redundanzmodul; Eingangsspannung 2 x DC 24 V; Eingangsstrom 2 x 20 A; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A