WAGO ITALIA SRL - WAG773-498 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 8
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - grau
Packung
500 ST
EAN
7449074309306
Artikelnummer
WAG773-498
Herstellernummer
773-498
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.75...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
grau
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
550 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
14...18


