Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG772-263 MODULO DERIVAZIONE SECONDARIA PER CAVO P - 772-263

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Abgriff

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001125038

Artikelnummer

WAG772-263

Herstellernummer

772-263

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Abgriff

Phasenabgriff:

wählbar

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Anschlussart Rundleitung:

Federzuganschluss

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Transparent:

nein

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.51194 kWh

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Länge:

79 mm

Höhe:

46.5 mm

Breite:

49 mm

Abgriffmodul; für Flachleitung; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 3-polig; Kod. A; ausgangsseitig mit Leitungsanschluss; schwarz