Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG772-261 MODULO DI ALIMENTAZIONE 5 X 2,5 MM² + 2 - 772-261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Einspeisung

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001125021

Artikelnummer

WAG772-261

Herstellernummer

772-261

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Einspeisung

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Kabeldurchmesser:

9...13 mm

Anschlussart Rundleitung:

Federzuganschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Transparent:

nein

Art der Verriegelung:

ohne

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.61694 kWh

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Länge:

82.5 mm

Höhe:

46.5 mm

Breite:

50 mm

Einspeisemodul; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 5-polig; Kod. A; mit Zugentlastungsgehäuse; 4,00 mm²; schwarz