Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-784 PRESA A SCATTO ROSA - 770-784

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

7449070647617

Artikelnummer

WAG770-784

Herstellernummer

770-784

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

kein Gewindeanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Gehäusefarbe:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.5 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

36 mm

Höhe:

18.5 mm

Breite:

45.5 mm

Snap-In-Buchse; 4-polig; Kod. B; 4,00 mm²; pink