WAGO ITALIA SRL - WAG770-734 SPINA A SCATTO BIANCA - 770-734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
7449070647914
Artikelnummer
WAG770-734
Herstellernummer
770-734
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0...0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.09306 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
41.1 mm
Höhe:
18.5 mm
Breite:
45.5 mm




