WAGO ITALIA SRL - WAG770-640 DISTRIBUZIONE DA TRIFASE A MONOFASE CON - 770-640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Dreh-/Wechselstromverteiler
Packung
10 ST
EAN
2000003117819
Artikelnummer
WAG770-640
Herstellernummer
770-640
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Dreh-/Wechselstromverteiler
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
17
Phasenabgriff:
L1-L3
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.37528 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
62.75 mm
Höhe:
58.2 mm
Breite:
64.8 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein




