Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-611 DISTRIBUZIONE DA TRIFASE A MONOFASE CON - 770-611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - Dreh-/Wechselstromverteiler

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001603956

Artikelnummer

WAG770-611

Herstellernummer

770-611

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

Dreh-/Wechselstromverteiler

Bemessungsstrom zur Leuchte:

25 A

Anzahl der Eingänge:

5

Anzahl der Ausgänge:

8

Phasenabgriff:

L1-L3

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.27833 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

50 mm

Höhe:

31.7 mm

Breite:

54.6 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

nein

Verteiler Dreh- auf Wechselstrom; mit Phasenwechsel; 5-polig/3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; Eingangsseitig mit Leitungsanschluss; schwarz