WAGO ITALIA SRL - WAG770-609 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A 3 VIE, 5 P - 770-609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Verteilerblock
Packung
25 ST
EAN
7449072685785
Artikelnummer
WAG770-609
Herstellernummer
770-609
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
15
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.1925 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
46 mm
Höhe:
36.7 mm
Breite:
50 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein



