WAGO ITALIA SRL - WAG770-608 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A 5 VIE 3 PO - 770-608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Verteilerblock
Packung
1 ST
EAN
7449072654477
Artikelnummer
WAG770-608
Herstellernummer
770-608
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
15
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.1625 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
46 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
30 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein



