WAGO ITALIA SRL - WAG770-607 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A 3 VIE 3 PO - 770-607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4045454251352
Artikelnummer
WAG770-607
Herstellernummer
770-607
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
sonstige
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
9
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.5 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
46 mm
Höhe:
32.7 mm
Breite:
30 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein



