WAGO ITALIA SRL - WAG770-504 CUSTODIA ANTISTRAPPO 4 POLI, NERA - 770-504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
25 ST
EAN
7449071737850
Artikelnummer
WAG770-504
Herstellernummer
770-504
Hersteller
WAG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.