WAGO ITALIA SRL - WAG770-503 CUSTODIA ANTISTRAPPO 3 POLI, NERA - 770-503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
50 ST
EAN
2000000131122
Artikelnummer
WAG770-503
Herstellernummer
770-503
Hersteller
WAG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.