Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-405 PRESA 5 POLI, NERA - 770-405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

7449076312878

Artikelnummer

WAG770-405

Herstellernummer

770-405

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.07333 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

50 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

50 mm

Buchse; 5-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz