Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-242 PRESA 2 POLI, GRIGIA - 770-242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4050821541912

Artikelnummer

WAG770-242

Herstellernummer

770-242

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Brandlast:

0.03139 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

37.5 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

20 mm

Buchse; 2-polig; Kod. B; 4,00 mm²; grau