WAGO ITALIA SRL - WAG770-224 PRESA 4 POLI, BIANCA - 770-224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
50 ST
EAN
7449070890501
Artikelnummer
WAG770-224
Herstellernummer
770-224
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0.01417 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
37.5 mm
Höhe:
12.9 mm
Breite:
40 mm



