Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-212 SPINA 2 POLI, NERA - 770-212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

7449076252761

Artikelnummer

WAG770-212

Herstellernummer

770-212

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

10.5...10.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

37.5 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

20 mm

Stecker; 2-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz